Zestaw uzupełniający do apteczki, typ 2
Zestaw uzupełniający do apteczki, typ 2
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 365 mm |
Szerokość | 265 mm |
Wysokość | 150 mm |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |