In order to check the stock in a Würth branch, please log in.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu +43 50 8242 0.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Wysokiej jakości uniwersalny zestaw do użytku w maszynach stacjonarnych do precyzyjnej obróbki niemal wszystkich materiałów, takich jak stal nierdzewna, stal żaroodporna i tytan oraz do ogólnych zastosowań w stali konwencjonalnejo wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie i metalach nieżelaznych (np. stopach magnezu, mosiądzu, brązie, tworzywie sztucznym). Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
Niski współczynnik tarcia i szybkie usuwanie wiórów
Wysokiej jakości spirala Vario
Najlepsze właściwości centrowania i najwyższa prędkość
Specjalny 4-powierzchniowy szlif z optymalnym cieniowaniem punktów
Najlepsze właściwości i dokładność prowadzenia (bardzo wysoka sztywność skrętna)
Kombinacja podwójnego wierzchołka wiertła z pojedynczą łysinką prowadzącą
Nawet 9-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z wiertłami bez powłok, nawet 2-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi powłokami (odporność na ciepło do 800°C)
Specjalna powłoka wielowarstwowa Magma
Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
Stal Stal szlachetna Żeliwo Tytan Stop specjalny Metal kolorowy
Materiał podgrupy
Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania Niestopowe stale odpuszczane Stale odpuszczane stopowe Stale narzędziowe Stal szybkotnąca Żeliwo Żelazo ciągliwe Żeliwo ciągliwe Żeliwo białe Stale szlachetne, martenzytyczne Stale szlachetne, siarkowane Stale szlachetne, austenityczne Tytan Stopy tytanu Stopy specjalne Stopy magnezu Miedz, niskostopowa Mosiądz, długi wiór Mosiądz, krótki wiór Brąz, długi wiór Brąz, krótki wiór Tworzywa sztuczne, twarde Tworzywa sztuczne, termoplastyczne Tworzywa sztuczne, wzmocnione włóknem aramidowym Tworzywa sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym/węglowym
Powłoka
Powłoka wielowarstwowa Magma
Materiał narzędzia
HSCO
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)
2 na 4 punkty
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)
2 na 4 punkty
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)
4 na 4 punkty
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)
4 na 4 punkty
Żywotność (system punktowy)
4 na 4 punkty
Szybkość wiercenia (system punktowy)
4 na 4 punkty
Jakość wierconego otworu (system punktowy)
4 na 4 punkty
Wszechstronność zastosowań
4 na 4 punkty
Wydajność wiercenia (system punktowy)
4 na 4 punkty
Samocentrujące
Tak
Zawiera Zestaw wierteł spiralnych HSCo DIN 338 Typ RN MFD VARIO 25 szt.:
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Najwyższej klasy uniwersalne rozwiązanie do maszyn stacjonarnych. Umożliwia precyzyjną obróbkę niemal wszystkich materiałów, np. stali szlachetnej, żaroodpornych oraz tytanu, ale sprawdza się również podczas pracy ze zwykłą stalą, żeliwem i metalami nieżelaznymi, w zastosowaniach ogólnych z wykorzystaniem stopów magnezu, mosiądzu, brązu i tworzyw sztucznych.
Opis:
Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Ilość:
1
x
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0) AAA = 3 pozycje wymiaru 1 BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu: Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm: VVVVAAABBB 00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm: VVVVAAABBB 005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm: VVVVAAABBB 04076
Cena za jednostkę opakowania (OP): Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL): Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny: cena za 1 sztukę cena za 100 sztuk cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.