Zestaw wierteł stożkowych do blach HSS 3 elem.
Wiertło stożkowe do blach HSS, 3 szt. Syska
ZEST-WIERT-STOŻK-DO-BLACH(D3-30,5MM)
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- CBN (sześcienny azotek boru), głębokie szlifowanie
- Bezstopniowe wiercenie i poszerzanie otworów o zakresie średnic 3-30,5 mm
- Z dwiema krawędziami tnącymi
- Bez konieczności pogłębiania i wstępnego nawiercania
- Wiercenie bez zadziorów i bez deformacji blachy. Doskonałe przewodzenie ciepła zapewniające dłuższą żywotność dzięki zastosowaniu osiowego i promieniowego szlifowania odciążającego materiału CBN
- Trzpień napędowy z trójfazowym szlifowaniem
- Ze skalą laserową ułatwiającą identyfikację wymaganej średnicy wierconego otworu
- Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
- W zestawie tabela prędkości
- Wydłużenie żywotności i zwiększenie wydajności cięcia przy użyciu oleju do wiercenia lub cięcia lub pasty do cięcia
Materiały dodatkowe(X)
- Do uniwersalnych zastosowań
- Nadaje się również do wiercenia bardzo cienkich blach
Ilość elementów w zestawie | 3 szt |
Materiał narzędzia | HSS |
Kształt trzonu | Uchwyt 3-płaszczyznowy |
WIERTLO STOZ.DO C.BLACH HSS D5-20MM
ZEBRAWIERTLO STO.D.C.BLACH HSS D16-30,5MM
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk