Zestaw wosków retuszerskich, bardzo miękkich
Zestaw wosków retuszerskich, bardzo miękkich
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 10 szt |
Gęstość | 0,92 g/cm³ |
Temperatura mięknięcia | 50 °C |
Temperatura mięknięcia – warunki | Spełnia wymagania ISO 2207 |
Min. temperatura kroplenia | 60 °C |
Temperatura kroplenia – warunki | DIN 51801 |
Punkt zapłonu min. | 180 °C |
Rozpuszczalne w wodzie | Nie |
Maks. lepkość | 100 mPas |
Lepkość - warunki | W temp. 120°C |
Podłoża o dobrej przyczepności | Drewno |
Przechowywanie od daty produkcji | 4 lata |
WOSK RETUSZ. KREDKA BIALY KREM. RAL 9010
WOSK RETUSZERSKI KREDKA CZARNY RAL 9005
WOSK RETUSZERSKI KREDKA GRUSZKA SREDNIA
WOSK RETUSZERSKI KREDKA KLON SREDNI CZER
WOSK RETUSZERSKI KREDKA DAB BRAZOWY
WOSK RETUSZERSKI KREDKA KOL. BUK
WOSK RETUSZERSKI KREDKA KLON JASNY
WOSK RETUSZERSKI KREDKA OCHERZ ANTYK
WOSK RETUSZERSKI KREDKA DAB RUSTIK
WOSK RETUSZERSKI KREDKA OLCHA SREDNIA
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!