Zift temizleyici
ZİFT-KATRAN TEMİZLEYİCİ 300ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İyi çözücü gücü
İnatçı kirleri çıkarır
Emülsiyon etkisi
Kolay durulanır
Veri sayfaları(X)
Uygulama yapılacak yüzey üzerine doğrudan püskürtün veya malzeme emdirilmiş bir bezle uygulayın; kısa bir süre etki göstermesini bekleyin ve temiz bir bez veya yumuşak bir süngerle temizleyin.
İçerik | 300 ml |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 300,500 g |
Kap | Kutu |
Kimyasal baz | Alifatik hidrokarbon |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Renksiz |
Min. parlama noktası | 21 °C |
Yoğunluk/koşullar | 0,749 g/cm³ / 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 36 Ay / 20°C'de |
AOX içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!