Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Zinc clip-on balancing weight set 802 pcs

BAW-ECO-ZINC-SET-802PCS

Ürün no. 0988084129

EAN 4068362774331

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Zinc clip-on balancing weight set 802 pcs

Ürün no. 0988084129

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Zinc clip-on balancing weight set 802 pcs dahil:
50 x
Çinko darbe balans ağrlğ araba çelik jant tip 84 Z

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-35G

Açıklama:
35 g Gümüş gri
The special design of the weights allows universal application on almost all rims.
Miktar: 50 x
50 x
Çinko darbe balans ağrlğ araba çelik jant tip 84 Z

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-40G

Açıklama:
40 g Gümüş gri
The special design of the weights allows universal application on almost all rims.
Miktar: 50 x
50 x
Çinko darbe balans ağrlğ araba çelik jant tip 84 Z

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-45G

Açıklama:
45 g Gümüş gri
The special design of the weights allows universal application on almost all rims.
Miktar: 50 x
100 x
Çinko darbe balans ağrlğ araba çelik jant tip 84 Z

BAW-UNI-ZINC-STEELRIM-COAT-5G

Açıklama:
5 g Gri
The special design of the weights allows universal application on almost all rims.
Miktar: 100 x
50 x
Çinko darbe balans ağrlğ araba çelik jant tip 84 Z

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-50G

Açıklama:
50 g Gümüş gri
The special design of the weights allows universal application on almost all rims.
Miktar: 50 x
1 x
Balans ağırlığı pensesi

BALANS KURŞUNU SÖKME-TAKMA PENSESİ-240MM

Açıklama:
Uzunluk: 240 mm
Plastik kaplamalı tutma sapları ile
Miktar: 1 x
1 x
Araçlar için çelik yapıştırıcı ağırlık makaraları

BAW-FE-ADH-W19X3,8MM-1000X5G-(ROLL-5KG)

Açıklama:
Yükseklik: 3.8 mm 5 g
On a roll for cut-off
Miktar: 1 x
100 x
Çinko darbe balans ağrlğ araba çelik jant tip 84 Z

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-10G

Açıklama:
10 g Gümüş gri
The special design of the weights allows universal application on almost all rims.
Miktar: 100 x
100 x
Çinko darbe balans ağrlğ araba çelik jant tip 84 Z

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-15G

Açıklama:
15 g Gümüş gri
The special design of the weights allows universal application on almost all rims.
Miktar: 100 x
100 x
Çinko darbe balans ağrlğ araba çelik jant tip 84 Z

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-20G

Açıklama:
20 g Gümüş gri
The special design of the weights allows universal application on almost all rims.
Miktar: 100 x
100 x
Çinko darbe balans ağrlğ araba çelik jant tip 84 Z

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-25G

Açıklama:
25 g Gümüş gri
The special design of the weights allows universal application on almost all rims.
Miktar: 100 x
100 x
Çinko darbe balans ağrlğ araba çelik jant tip 84 Z

BAW-ECO-ZINC-STEELRIM-COAT-30G

Açıklama:
30 g Gümüş gri
The special design of the weights allows universal application on almost all rims.
Miktar: 100 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler