Zincirli testere yağı, BIO
Zincirli testere yağı, BIO
Ürün no. 089305705
EAN 4038898180401
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 5 l |
Kap | Teneke kutu |
Renk | Sarı |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kimyasal baz | Doğal ester |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Biyolojik olarak ayrışabilir | %98 |
Biyolojik olarak ayrışabilir koşullar | CE L-33-A-94 testi |
Yoğunluk | 0,92 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. parlama noktası | 250 °C |
AOX içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!