Zımba DIN 6458 uyarınca
DRFTPNCH-6-L120MM
Ürün no. 071463 22
EAN 4011231719865
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Krom vanadyum havayla sertleştirilmiş çelik
Tavlanmış darbeye karşı güvenli kafalar
Çekiç kafasının deforme olmasını veya çatlamasını önler
Tam uzunlukta sertleştirilmiş mil
Sonuç olarak özellikle sert ve aşınmaya karşı dirençli
Tavlanmış darbe kafası
2 sürüm vardır
- B = Hafif sürüm
- D = Ağır sürüm
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk | 120 mm |
Örtüşen yüzey çapı (a) | 12 mm |
Uç genişliği (d) | 6 mm |
Tasarım | D |