Zımba DIN 6458 uyarınca

Zımba seti
PİM ÇIKARMA SET-METAL İÇİN-DÜZ-D2-8MM-6P

Ürün no. 071463 240

EAN 4011231719902

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Zımba DIN 6458 uyarınca

Ürün no. 071463 240
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
6 parça
  • Krom vanadyum havayla sertleştirilmiş çelik

  • Tavlanmış güvenli çekiç kafaları, çekiç kafasında çıkıntı oluşumunu veya parçalara ayrılmayı önler

  • Tamamen sertleştirilmiş mil sayesinde özellikle sert ve aşınmaya karşı dirençli

  • Sağlam bir metal kutu içerisinde tedarik edilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

6 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

762,000 g

Zımba DIN 6458 uyarınca dahil:
1 x
Zımba DIN 6458 uyarınca

PİM ÇIKARMA-2-120MM UZUNLUK

Açıklama:
Uç genişliği: 2 mm
Miktar: 1 x
1 x
Zımba DIN 6458 uyarınca

PİM ÇIKARMA-3-L 120 MM

Açıklama:
Uç genişliği: 3 mm
Miktar: 1 x
1 x
Zımba DIN 6458 uyarınca

DRFTPNCH-4-L120MM

Açıklama:
Uç genişliği: 4 mm
Miktar: 1 x
1 x
Zımba DIN 6458 uyarınca

DRFTPNCH-5-L120MM

Açıklama:
Uç genişliği: 5 mm
Miktar: 1 x
1 x
Zımba DIN 6458 uyarınca

DRFTPNCH-6-L120MM

Açıklama:
Uç genişliği: 6 mm
Miktar: 1 x
1 x
Zımba DIN 6458 uyarınca

DRFTPNCH-8-L120MM

Açıklama:
Uç genişliği: 8 mm
Miktar: 1 x