Zımba teli, galv. çelik, reçineli, ETA-WP tipi
STPL-PN-ETA/WP-(A4K)-110MM
Ürün no. 5089700002
EAN 4056807359410
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik (b1) | 26,7 mm |
Uzunluk (l1) | 110 mm |
Tel genişliği | 2,08 mm |
Tel kalınlığı | 1,8 mm |
İşlenmemiş tel çapı | 2,0 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Onay | ETA |
RoHS uyumlu | Evet |