Zımba teli, galvanizli çelik, reçineli, ETA-Z tipi
STPL-PN-ETA/Z-(A4K)-55MM
Ürün no. 5089750006
EAN 4056807359595
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik (b1) | 11,1 mm |
Uzunluk (l1) | 55 mm |
Tel genişliği | 1,6 mm |
Tel kalınlığı | 1,4 mm |
İşlenmemiş tel çapı | 1,52 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Onay | ETA |
RoHS uyumlu | Evet |