Zımba teli, galvanizli çelik, tip 80
STPL-PN-80-(A2K)-14MM
Ürün no. 048012914
EAN 4024835749442
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik (b1) | 12,8 mm |
Uzunluk (l1) | 14 mm |
Tel genişliği | 0,66 mm |
Tel kalınlığı | 0,95 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Palet başına sayı | 2160000 ADET |
Onay | 0-uygulanamaz |
RoHS uyumlu | Evet |