Zımba teli, paslanmaz çelik 1.4301, ETA-WP tipi
Zımba teli, paslanmaz çelik 1.4301, ETA-WP tipi
Ürün no. 5089720006
EAN 4056807359526
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik (b1) | 26,7 mm |
Uzunluk (l1) | 160 mm |
Tel genişliği | 2,08 mm |
Tel kalınlığı | 1,8 mm |
İşlenmemiş tel çapı | 2,0 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Yüzey | Düz |
Onay | ETA |
RoHS uyumlu | Evet |