Zımba, tip Q
Zımba, tip Q
Ürün no. 048011263
EAN 4024835750929
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik (b1) | 11,3 mm |
Uzunluk (l1) | 63 mm |
Tel genişliği | 1,64 mm |
Tel kalınlığı | 1,87 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Tasarım | Reçine ile işlenmiş |
Palet başına sayı | 240000 ADET |
Onay | 0-uygulanamaz |
RoHS uyumlu | Evet |