Zımpara diski Useit® Superpad ahşap
DSPAP-USEIT-P-P180-D225MM
Ürün no. 0581205180
EAN 4046778387086
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Zımparalama tozu, tüm yüzey üzerinden tamamen vakumlanarak uzaklaştırılır
- Tıkanma olmaz, yüksek zımparalama performansı, uzun kullanma süresi, temiz rötuş uygulaması
- Toz ve gölgesiz çalışma
Zaman ve para tasarrufu sağlar
Sıradan delikli aşındırıcılara göre dört kata kadar olan bir zımparalama performansıyla daha kısa zımparalama süresi ve etkili çalışma
Zımpara diskinde tıkanma olmaz
Geleneksel delikli aşındırıcıların aksine, Würth Useit Superpad Wood'un delik deseni, malzeme ve üretilen toz miktarına göre optimize edilmiştir
225 mm'lik disk çapı, kuru yapıya uygulanmış olan dolgu macununun zımparalanması için özellikle idealdir ("Zürafa" tipi uzun boyunlu zımpara makinesi için uygundur).
Veri sayfaları(X)
Ahşap için Würth Superpad, toz çekme özelliğine sahip olan ya da olmayan tüm zımpara plakaları (deliklere bakılmaksızın) ile üniversal olarak kullanıma uygundur.
Şekil | Pul |
Çap (Ø) | 225 mm |
Izgara boyutu | 180 |
Delik deseni | Çoklu perforasyon |
Yapıştırma sistemi | Cırt cırt |
Aşındırıcı madde malzemesi | Alüminyum oksit |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!