Zmywacz do piany PU PURLOGIC® Clean
Zmywacz do piany PU PURLOGIC Clean
Register now and access more than 60,000 products
Wysoce skuteczny rozpuszczalnik
Puszkę 500 ml można zaadaptować do pistoletów do piany PU
- Usuwa świeże zanieczyszczenia pianą PU bez pozostałości, np. na oknach i drzwiach
- Zawiera dodatkową głowicę spryskującą do zewnętrznego czyszczenia pistoletów do piany i innych powierzchni.
Może wytrawić powierzchnie lakierowane, malowanie i wykonane z tworzyw sztucznych. Może powodować blaknięcie kolorów lub rozpuszczać tkaniny. Utwardzona piana PU może zostać usunięta wyłącznie zmywaczem do piany PURLOGIC, nr art. 0892 160 000, lub mechanicznie.
Materiały dodatkowe(X)
Do usuwania świeżych rozprysków piany PU z takich powierzchni jak drewno, metale i odzież. Doskonale nadaje się do czyszczenia gniazda pistoletu.
Najpierw zdjąć czarną nasadkę. Wkręcić puszkę PURlogic Clean do gniazda pistoletu na całą długość - nie wkręcać zbyt daleko ani nie pochylać. Pozostawić środek czyszczący w pistolecie na ok. 1 do 2 minut, następnie spuścić środek czyszczący do odpowiedniego pojemnika (np. kartonu) przez otwór w końcówce pistoletu, aż środek czyszczący będzie czysty. W razie potrzeby powtórzyć ten proces dwa lub trzy razy. Po zakończeniu procesu czyszczenia, odkręcić pistolet od puszki środka czyszczącego. Następnie pistolet można przechowywać bez ciśnienia.
Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni pistoletów do piany lub innych powierzchni należy założyć na puszkę czerwoną dyszę rozpylającą.
Baza chemiczna | Aceton |
Kolor | Przezroczysty |
Gęstość | 0,78 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Zapach | Charakterystyczny |
Biodegradowalne | Nie |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera żywicy | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Zawartość | 500 ml |
Zawartość | 390 g |
Pojemnik | Aerozol |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!