Znak bezpieczeństwa i znak ostrzegawczy „Niebezpieczne napięcie elektryczne”
Znak ostrzeg. o niebezpiecznym napięciu elektr.
NALEPKA WYSOKIE NAPIĘCIE 25MM
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Służy do oznaczania urządzeń, systemów i obszarów zgodnie z normami DIN 40008/40021/4844, część 1
Długość ramienia | 25 mm |
Grubość materiału | 0,1 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 130 °C |
Kolor | Żółty |
Materiał | PES – poliester |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Odporność na | Woda |