Znak bezpieczeństwa i znak ostrzegawczy „Odłączyć wtyczkę sieciową przed otwarciem obudowy!”
Znak „Odłączyć wtycz. zas.przed otwarciem obudowy”
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Służy do oznaczania urządzeń, systemów i obszarów zgodnie z normami DIN 40008/40021/4844, część 1
Długość x szerokość | 52 x 26 mm |
Grubość materiału | 0,07 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -30 do 120 °C |
Kolor | Czarny |
Materiał | Polichlorek winylu – PCW |