Zszywka Typ Q
Zszywki typ Q
ZSZYWKA-POWL-ŻYWICĄ-(A2K)-45MM
Register now and access more than 60,000 products
Do DKN 3065 Combi, nr art. 0703 556 0
Materiały dodatkowe(X)
Panele dachowe, panele przeciwpożarowe, podstruktury, korpus formy skierowany na beton, panele na poddasze, pudła, jednorazowe palety, skrzynie itp.
Szerokość (b1) | 11,3 mm |
Długość (l1) | 45 mm |
Szerokość przewodu | 1,64 mm |
Grubość przewodu | 1,87 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Konstrukcja | Powlekane żywicą |
Ilość na palecie | 360000 szt |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |