Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Zszywka Typ Q

Zszywki typ Q
ZSZYWKA-POWL-ŻYWICĄ-(A2K)-56MM

Nr art. 048011257
EAN 4024835750912

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), żywicowana:

Do DKN 3065 Combi, nr art. 0703 556 0

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Panele dachowe, panele przeciwpożarowe, podstruktury, korpus formy skierowany na beton, panele na poddasze, pudła, jednorazowe palety, skrzynie itp.

Szerokość (b1)

11,3 mm

Długość (l1)

56 mm

Szerokość przewodu

1,64 mm

Grubość przewodu

1,87 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Konstrukcja

Powlekane żywicą

Ilość na palecie

240000 szt

Spełnia wymogi RoHS

Tak