Zszywka Typ QZ
Zszywka, stal ocynkowana typ QZ
ZSZYWKA LAKIEROWANA-(A2K)-63MM
Register now and access more than 60,000 products
Do DKN 3065 Combi, nr art. 0703 556 0
Materiały dodatkowe(X)
Wykończenia wnętrza, domy prefabrykowane, panele OSB, płyta wiórowa, płyta gipsowo-kartonowa.
Szerokość (b1) | 11,3 mm |
Długość (l1) | 63 mm |
Szerokość przewodu | 1,64 mm |
Grubość przewodu | 1,87 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Konstrukcja | Powlekane żywicą |
Ilość na palecie | 240000 szt |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |