Zszywki typu ETA-Z
Zszywki stalowe ocynkowane typu ETA-Z powlekane żywicą
Register now and access more than 60,000 products
- Odpowiedni do krótkotrwałego, średniego, długotrwałego i stałego wyrywania i naprężeń ścinających zgodnie z ETA-17/0631
- Określona żywotność: min. 50 lat
- Minimalna długość żywicy 50% długości zszywki
- Do DKN 3065 Combi nr art. 07035560 oraz DIGA WO-KN16/75, nr art. 086495
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość (b1) | 11,1 mm |
Długość (l1) | 38 mm |
Szerokość przewodu | 1,6 mm |
Grubość przewodu | 1,4 mm |
Średnica gołej żyły | 1,52 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Dopuszczenie | ETA |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |