Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Zszywki typu ETA-Z

Zszywki stalowe ocynkowane typu ETA-Z powlekane żywicą

Nr art. 5089750003
EAN 4056807359564

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Stal ocynkowana (A4K), żywicowana
  • Odpowiedni do krótkotrwałego, średniego, długotrwałego i stałego wyrywania i naprężeń ścinających zgodnie z ETA-17/0631

  • Określona żywotność: min. 50 lat

  • Minimalna długość żywicy 50% długości zszywki

  • Do DKN 3065 Combi nr art. 07035560 oraz DIGA WO-KN16/75, nr art. 086495
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość (b1)

11,1 mm

Długość (l1)

40 mm

Szerokość przewodu

1,6 mm

Grubość przewodu

1,4 mm

Średnica gołej żyły

1,52 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Dopuszczenie

ETA

Spełnia wymogi RoHS

Tak