Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Zubehör-Set für Schubkasten Vionaro

Zubehör-Set für Schubkasten Vionaro
ZB-SET-H89-121-VION-SPRZD-SHNEWEISS
GRASS

Art.-Nr. F136100126
EAN 9003012672396

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Zubehörsets für Vionaro Auszüge
  • Zubeghörset H185/249 mit Frontstabilisator zum Anschrauben

  • Einfache Montage mit Schraubendreher, ohne Einschlagwerkzeug

  • Bei Bedarf wieder demontierbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schneeweiß RAL 9003 ähnlich

Passend für Zarge

Vionaro V13 H89/121

Werkstoff

Zinkdruckguss/ Kunststoff

Montageart

Mit 8 mm Spreizdübel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen