Zurröse
Zurröse
ZOES-FZG-ALURETAINER-M.HAKEN-ZOEMH
ORSYMOBIL
Art.-Nr.
096380 313
EAN 4056807091655
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Um den Bestand in einem Würth Shop zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +43 50 8242 0.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ideal, um verschiedene Zurrgurte oder Arbeitsgeräte wie zum Beispiel Besen, Eimer, Werkzeuge oder Kleiderbügel anzuhängen.
- Für den variablen Einsatz an einer Airline-Zurrschiene
Hinweis
Nicht für die Deckenmontage geeignet.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | ZOEMH |
Empfohlene Zuglast | 50 daN |
Ausführung | Mit Haken |
Produktgewicht (per Stück) | 0,056 kg |