Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Zylinderstift mit Innengewinde gehärtet

ISO 8735 m6 Stahl blank Form A
STI-ZYL-ISO8735-GEH-A-M6-12X36

Art.-Nr. 5095512036

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zylinderstift mit Innengewinde gehärtet

Art.-Nr. 5095512036

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

ISO 8735 Stahl blank m6

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

12 mm

Länge (l1)

36 mm

Anschlussgewinde (d2)

M6

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1)

12 mm

Lochtiefe (t2)

20 mm

Normen

ISO 8735

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Durchgehärtet

Härte nach Vickers, HV

550 HV

Toleranzklasse

m6

Form

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen