açılı kilit parçası, çelik elekli
açılı kilit parçası, çelik elekli
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Parlaklık seviyesi | Mat |
DIN yönü | DIN R/L |
Uzunluk | 210 mm |
Genişlik (B) | 20 mm |
Kenar uzunluğu | 10 mm |
Kenar uzunluğu 2 | 20 mm |
Malzeme kalınlığı | 1,5 mm |
