Łącze przelotowe rurowe, 4-przewodowe
Łącze przelotowe rurowe, 4-przewodowe
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do rury o średnicy | 2x 6–32 mm, 2x6–25 mm |
Przeznaczone do otworów wierconych wiertłem rdzeniowym/okładzin rurowych | 100 mm |
Maks. ciśnienie | 1 bar |
Materiał profilu | Stal szlachetna A2 |
Materiał wkręta | Stal szlachetna A2 |
Materiał profilu gumowego | EPDM |
Szerokość | 50 mm |
Szerokość uszczelnienia | 40 mm |
Średnica | 100 mm |
Twardość Shore'a typu A | 45 |