Łączn. szyn. VARIFIX do d. obciąż. do pokr. napęd.
Łączn. szyn. VARIFIX do d. obciąż. do pokr. napęd.
ŁĄCZNIK-PRFL41/41-41/82-CIĘŻKI-POWERKNOB
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 82 mm |
Długość (L1) | 210 mm |
Szerokość (B1) | 54 mm |
Wysokość profilu (HP) | 35 mm |
Szerokość profilu (BP) | 42 mm |
Grubość (t1) | 6 mm |
Długość otworu podłużnego (LL) | 36 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB) | 20 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 50 mm |
Waga | 995 g |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Powłoka | Ocynkowane |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!