Łącznik kątowy VARIFIX 90° 3 otw., ze st.ocyn.ogn.
Łącznik kątowy VARIFIX 90° 3 otw., ze st.ocyn.ogn.
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 22 mm |
Długość ramienia (L1) | 45 mm |
Długość ramienia 2 (L2) | 90 mm |
Szerokość boku (B) | 40 mm |
Grubość (t) | 6 mm |
Długość otworu podłużnego (LL1) | 25 mm |
Długość otworu podłużnego 2 (LL2) | 20 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB1) | 13 mm |
Szerokość otworu podłużnego 2 (LB2) | 13 mm |
Rozstaw otworów (LA) | 33 mm |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Materiał | Stal |
Waga | 194 g |