Łącznik kątowy VARIFIX 90° 4 okrągłe otwory
Łącznik kątowy VARIFIX 90° 4 okrągłe otwory
ŁĄCZNIK KĄTOWY-PRFL41-90DGR-4RDHO
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 22 mm |
Długość ramienia (L1) | 91 mm |
Długość ramienia 2 (L2) | 91 mm |
Szerokość boku (B) | 40 mm |
Grubość (t) | 6 mm |
Średnica otworu (RL) | 13 mm |
Rozstaw otworów (LA) | 35 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Waga | 300 g |
Średnica otworu | 13 mm |
Ilość otworów | 4 szt |
Konstrukcja | Otwór okrągły |
Szerokość boku 2 | 40 mm |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |