Łącznik kątowy VARIFIX 90° 4 otwory, przycisk zas.
Łącznik kątowy VARIFIX 90° 4 otwory, przycisk zas.
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 82 mm |
Długość ramienia (L1) | 120 mm |
Długość ramienia 2 (L2) | 120 mm |
Szerokość boku (B) | 40 mm |
Grubość (t) | 6 mm |
Długość otworu podłużnego (LL1) | 36 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB1) | 20 mm |
Rozstaw otworów (LA) | 51 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Waga | 290 g |
Ilość otworów | 4 szt |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |