Łącznik kątowy VARIFIX, kształt L, 3 okr. otwory
Łącznik kątowy VARIFIX, kształt L, 3 okr. otwory
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 36 x 36 mm |
Średnica otworu (RL) | 11 mm |
Długość (L1) | 82,5 mm |
Długość 2 (L2) | 80 mm |
Grubość (t) | 4 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 44 mm |
Szerokość (B) | 35 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 129,800 g |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Powłoka | Ocynkowane |
Dodatkowe artykuły | Szyny montażowe ceowe VARIFIX®, prefiks nr. art. 0862001...; mocowanie z łbem młotkowym, nr art. 0862100...; nakr. do profili Varifix®, nr art. 0862064...; nakr. do profili combi Varifix®, nr art. 0862064...; nakr. skrzydełkowe Varifix®, nr art. 0862104.. |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |