Łącznik kątowy VARIFIX, kształt T, 5 okr. otworów
Łącznik kątowy VARIFIX, kształt T, 5 okr. otworów
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 22 mm |
Średnica otworu (RL) | 13 mm |
Długość (L1) | 136 mm |
Długość 2 (L2) | 120 mm |
Grubość (t) | 4 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 40 mm |
Rozstaw otworów 2 (LA2) | 56 mm |
Szerokość (B) | 40 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 370 g |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Dodatkowe artykuły | Szyny montażowe ceowe VARIFIX®, prefiks nr. art. 0862001...; mocowanie z łbem młotkowym, nr art. 0862100...; nakr. do profili Varifix®, nr art. 0862064...; nakr. do profili combi Varifix®, nr art. 0862064...; nakr. skrzydełkowe Varifix®, nr art. 0862104.. |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |