Łącznik przegubowy VARIFIX blokowany
Łącznik przegubowy VARIFIX blokowany
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 22 mm |
Grubość (t) | 4 mm |
Szerokość (B) | 41,5 mm |
Długość (L1) | 128 mm |
Długość 2 (L2) | 171 mm |
Szerokość profilu (BP) | 42 mm |
Grubość profilu (tP) | 4 mm |
Wysokość profilu (HP) | 41 mm |
Długość profilu (LP) | 160 mm |
Średnica otworu (RL) | 13 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 35 mm |
Rozstaw otworów 2 (LA2) | 96 mm |
Waga | 1062 g |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Materiał | Stal |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |