Łącznik przekręcany
Turn-lock fastener oval eyes 22.5 x 13.5 mm
SEAL-TURN-BRS-(E2J)-22,5X13MM
Register now and access more than 60,000 products
Pętla sztywna
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Zacisk, sztywny |
Długość (L) | 41 mm |
Szerokość (B) | 12,5 mm |
Wysokość (H) | 11 mm |
Rozstaw otworów (A) | 30,5 mm |
Materiał | Mosiądz |