Łącznik szybkomoc.VARIFIX do przycisku zasil. 41
Łącznik szybkomoc.VARIFIX do przycisku zasil. 41
ŁĄCZNIK-SZYBKI-MONTAŻ-POWERKNOPF-41-M10
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 34,5 mm |
Wysokość (H) | 40 mm |
Grubość (t1) | 4 mm |
Grubość materiału (t2) | 7 mm |
Szerokość 1 (B1) | 18 mm |
Szerokość 2 (B2) | 25 mm |
Rozmiar klucza | 17 mm |
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 82 mm |
Waga | 90 g |
Powłoka | Ocynkowane |
Moment dokręcania | 40 Nm |
Dopuszczalna siła rozciągająca przy ciągnięciu prosto | 5 kN |
Dopuszczalna siła rozciągająca w poprzek | 3000 N |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M10 |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Rodzaj gwintu | M |
Średnica znamionowa | 10 mm |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |