Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Łącznik szybkomocujący VARIFIX® Systemfix

Łącznik szybkomocujący VARIFIX Systemfix
ŁĄCZNIK-SYSTEMFIX-SINGLE-PROFIL36-M10

Nr art. 0862102132
EAN 4050382115775

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Do łączenia zespołów wszystkich szyn montażowych VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 i 36/36

Natychmiastowe mocowanie poprzez 1/4 obrotu



Połączenie z szyną poprzez blokadę cierną


Precyzyjne osadzenie w szynie montażowej – możliwość wyrównania w szynie



Możliwy montaż jedną ręką


Łatwiejszy montaż, zwłaszcza podczas pracy na drabinach



Do wszystkich modeli Systemfix


Optymalne zawieszenie za pomocą długich prętów gwintowanych

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Zalecane do bezpośredniego mocowania zacisków przewodów

Długość (L)

34 mm

Szerokość (B)

30 mm

Grubość materiału (t1)

2,5 mm

Grubość (t2)

5 mm

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (G)

M10

Pasuje do szyny montażowej

36 x 36 mm

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 90 °C

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Waga

33 g

Materiał elementu łączącego

POM – polioksymetylen

Rodzaj gwintu (160)

M

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
VARIFIX® szyna montażowa typu C 26/18

SZYNA-MONTAŻ-C26/18-1,25-2M-CENA ZA MB

VARIFIX
Różne opcje montażu przy użyciu rozbudowanego systemu komponentów