Łącznik szyn. VARIFIX w kszt. lit. T do Powerknopf
Łącznik szyn. VARIFIX w kszt. lit. T do Powerknopf
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 41 mm |
Długość (L1) | 120 mm |
Długość 2 (L2) | 180 mm |
Szerokość (B1) | 54 mm |
Szerokość 2 (B2) | 40 mm |
Wysokość profilu (HP) | 40 mm |
Szerokość profilu (BP) | 42 mm |
Grubość (t1) | 6 mm |
Długość otworu podłużnego (LL) | 36 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB) | 20 mm |
Średnica otworu (RL) | 24 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 54 mm |
Rozstaw otworów 2 (LA2) | 114 mm |
Waga | 695 g |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Powłoka | Ocynkowane |
Wysokość | 126 mm |