Łącznik szynowy VARIFIX 4D
Łącznik szynowy VARIFIX 4D
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 41 mm |
Długość (L1) | 120 mm |
Długość 2 (L2) | 182 mm |
Długość 3 (L3) | 70 mm |
Szerokość profilu (BP) | 42 mm |
Grubość (t1) | 4 mm |
Długość otworu podłużnego (LL) | 40 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB) | 15 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 57 mm |
Rozstaw otworów 2 (LA2) | 112 mm |
Waga | 1010 g |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Powłoka | Ocynkowane |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |