Łącznik szynowy VARIFIX w kszt. lit. T, otw. okr.
Łącznik szynowy VARIFIX w kszt. lit. T, otw. okr.
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 22 mm |
Długość (L1) | 94 mm |
Długość 2 (L2) | 137 mm |
Szerokość (B1) | 55 mm |
Szerokość 2 (B2) | 40,5 mm |
Wysokość profilu (HP) | 41 mm |
Szerokość profilu (BP) | 43 mm |
Grubość (t1) | 6 mm |
Średnica otworu (RL) | 13 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 40 mm |
Rozstaw otworów 2 (LA2) | 105 mm |
Średnica znamionowa (G) | 13 mm |
Waga | 710 g |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Konstrukcja | Otwór okrągły |
Dodatkowe artykuły | Szyny montażowe ceowe VARIFIX®, prefiks nr. art. 0862001...; mocowanie z łbem młotkowym, nr art. 0862100...; nakr. do profili Varifix®, nr art. 0862064...; nakr. do profili combi Varifix®, nr art. 0862064...; nakr. skrzydełkowe Varifix®, nr art. 0862104.. |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |