Łącznik wspornika VARIFIX® do przycisku zasilania 41
Łącznik wspornika VARIFIX do pokrętła napędowego
ŁĄCZNIK-PRFL41-POWERKNOB
Register now and access more than 60,000 products
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNB
Materiały dodatkowe(X)
Do złączy krzyżowych szyn montażowych C
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 41 mm |
Długość (L) | 160 mm |
Szerokość (B) | 50 mm |
Wysokość (H) | 47 mm |
Grubość (t) | 6 mm |
Szerokość wewnętrzna profilu (BP) | 41,5 mm |
Długość otworu podłużnego (LL1) | 36 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB1) | 20 mm |
Rozstaw otworów (LA) | 108 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 430 g |
Powłoka | Ocynkowane |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 poprzednio S235 JR |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |