Łącznik zawiasowy płaski VARIFIX z otw. okrągłym
Łącznik zawiasowy płaski VARIFIX z otw. okrągłym
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 124 mm |
Grubość (t) | 4 mm |
Szerokość (B) | 50 mm |
Długość (L1) | 115 mm |
Długość 2 (L2) | 40 mm |
Średnica otworu (RL) | 13 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 70 mm |
Waga | 261 g |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Materiał | Blacha stalowa |
Dodatkowe artykuły | Szyny montażowe ceowe VARIFIX®, prefiks nr. art. 0862001...; mocowanie z łbem młotkowym, nr art. 0862100...; nakr. do profili Varifix®, nr art. 0862064...; nakr. do profili combi Varifix®, nr art. 0862064...; nakr. skrzydełkowe Varifix®, nr art. 0862104.. |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |