Ładowarka 12 V AL 40-LI Do akumulatorów Li 10,8 V i 12 V
Ładowarka AL 40-LI
ŁADOWARKA-(AL40-LI)
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie wejściowe | 12 V |
Min./maks. napięcie wyjściowe | 10,8-12 V/DC |
Pasujące akumulatory | LI 10,8 V |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Maks. prąd ładowania | 4 A |
Długość kabla | 1,60 m |
Długość | 170 mm |
Szerokość | 125 mm |
Wysokość | 70 mm |
Maks. napięcie wyjściowe | 12 V/DC |
Maks. częstotliwość | 60 Hz |
Min. częstotliwość | 50 Hz |
Moc wyjściowa | 1 W |
Maks. napięcie wejściowe | 253 V/AC |
Czas ładowania | 30 min |
Min./maks. temperatura pracy | 0 do 45 °C |
Min./maks. napięcie wejściowe | 207-253 V/AC |
Temperatura aplikacji maks. | 45 °C |
Temperatura aplikacji min. | 0 °C |
Masa produktu (jednej sztuki) | 540 g |
Min. napięcie wyjściowe | 10.8 V/DC |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 5 |
Napięcie | 230 V/AC |
Napięcie wyjściowe | 12 V |