Ładowarka AL 60-LI-2
Ładowarka AL 60-LI-2
LADOWARKA AL 60-LI-2
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Maks. prąd ładowania | 3.5 A |
Maks. częstotliwość | 60 Hz |
Min. częstotliwość | 50 Hz |
Maks. napięcie wejściowe | 240 V/AC |
Czas ładowania | 60 min |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 66 °C |
Min./maks. napięcie wejściowe | 220-240 V/AC |
Temperatura aplikacji maks. | 66 °C |
Temperatura aplikacji min. | -10 °C |
Masa produktu (jednej sztuki) | 848 g |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 5 |
Napięcie wyjściowe | 28 V/DC |