Ładowarka AL-70 ASN
Ładowarka AL-70 ASN
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Długość kabla | 1 m |
Długość | 120 mm |
Szerokość | 180 mm |
Wysokość | 90 mm |
Moc wyjściowa | 0 W |
Czas ładowania | 70 min |
Masa produktu (jednej sztuki) | 632 g |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 5 |
Napięcie | 230 V/AC |