Ładowarka ALG 12 V BASIC M-CUBE
Ładowarka ALG 12 Basic
ŁADOWARKA-(ALG 12/2 BASIC)-MCUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Register now and access more than 60,000 products
- Do ładowania akumulatora litowo-jonowego 12 V M-CUBE BASIC
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. napięcie wyjściowe | 12-12 V/DC |
Pasujące akumulatory | 12 V |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Maks. prąd ładowania | 2 A |
Długość kabla | 1,60 m |
Długość | 170 mm |
Szerokość | 125 mm |
Wysokość | 70 mm |
Maks. napięcie wyjściowe | 12 V/DC |
Maks. częstotliwość | 60 Hz |
Min. częstotliwość | 50 Hz |
Maks. napięcie wejściowe | 230 V/AC |
Czas ładowania | 0 min |
Min./maks. temperatura pracy | 0 do 40 °C |
Min./maks. napięcie wejściowe | 230-230 V/AC |
Temperatura aplikacji maks. | 40 °C |
Temperatura aplikacji min. | 0 °C |
Komponent serwisowy | Ładowarka do maszyny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1130 g |
Min. napięcie wyjściowe | 12 V/DC |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 5 |
Napięcie | 230 V/AC |