Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ładowarka akumulat., pojazd siln., 6/12/24 V, 35 A

Ładowarka akumulat., pojazd siln., 6/12/24 V, 35 A
PROSTOWNIK-BTRY-VEH-6/12/24V-35A

Nr art. 0510955607
EAN 4050642512634

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Powerful battery charger with active inverter technology for use during diagnostics and software updates. Professional 6/12/24 V - 35 A
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. napięcie ładowania

6 V/DC

Maks. napięcie ładowania

24 V/DC

Prąd ładowania

35 A

Min./maks. pojemność akumulatora/baterii

3-350 Ah

Charakterystyka ładowania

IUoU

Stopień ochrony IP

IP 40/IP 44

Długość (przewód do ładowania akumulatora z końcówkami)

2,5 m

Przekrój poprzeczny kabla

10 mm²

Długość x szerokość x wysokość

270 x 168 x 100 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

3695 g