airco well® Innovationspaket 206-teilig

airco well Innovations-Set 206-tlg
REINIGMITT-KLIMA-SET-206TLG

Art.-Nr. 0988015362

EAN 4065746398879

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
airco well® Innovationspaket 206-teilig

Art.-Nr. 0988015362
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
Produktgewicht (per Stück)

1 g

airco well® Innovationspaket 206-teilig inklusive:
60 x
airco well® 994 Hygiene-Reiniger für Klimaanlagen

HYGREINIG-KLIMA-AIRCOWELL-994-1LTR

Beschreibung: Für gesunde Atemluft im Auto: airco well® reinigt Klimaanlagen gründlich und wirkungsvoll. Spült Mikroorganismen, Krankheitserreger und Schmutz mit Hochdruck aus dem Verdampfer und beugt Geruchsbildung vor.
Menge: 60 x
72 x
airco well® 996 Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox

HYGREINIG-996-PFBX-AIRCOWELL-75ML

Beschreibung: Spezieller Hygiene-Reiniger für das Pollenfiltergehäuse und die angrenzenden Luftkanäle.
Menge: 72 x
1 x
airco well® 19100 Sensor

SENSO-19100-AIRCOWELL

Beschreibung: Mit dem airco well® Sensor lassen sich unsichtbare Belastungen, die von Mikroorganismen in der Klimaanlage ausgestoßen werden, schnell, einfach und professionell messen.
Menge: 1 x
1 x
airco well® 19230 Druckbecherpistole mit kurzer Sonde

DRKBECHPIST-19230-AIRCOWELL-M.SONDE

Beschreibung: ​Spezialwerkzeug zur Reinigung und Spülung des Klimaanlagenverdampfers.
Menge: 1 x
72 x
airco well® 5819 Nebelsonde für Pollenfilterbox

SPRSOND-5819-AIRCOWELL-F.ART-996-UND-997

Beschreibung: Flexible Sonde mit vernebelnden Sprühkopf zum ergänzenden Einsatz mit dem airco well® Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox. Schwer zugänglichen Stellen im Pollenfilterboxbereich werden durch die feine Verneblung optimal erreicht. Gleichzeitig wird das Risiko von Schäden an elektronischen Bauteilen durch abtropfende Reinigungsflüssigkeit reduziert.
Menge: 72 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.