Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

airco well® Starterpaket 1 109-teilig

airco well Starterset 1, 109-tlg
REINIGMITT-KLIMA-SET-109TLG

Art.-Nr. 0988015360

EAN 4065746398855

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
airco well® Starterpaket 1 109-teilig

Art.-Nr. 0988015360

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

1 g

airco well® Starterpaket 1 109-teilig inklusive:
48 x
airco well® 996 Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox

HYGREINIG-996-PFBX-AIRCOWELL-75ML

Beschreibung: Spezieller Hygiene-Reiniger für das Pollenfiltergehäuse und die angrenzenden Luftkanäle.
Menge: 48 x
12 x
airco well® 994 Hygiene-Reiniger für Klimaanlagen

HYGREINIG-KLIMA-AIRCOWELL-994-1LTR

Beschreibung: Für gesunde Atemluft im Auto: airco well® reinigt Klimaanlagen gründlich und wirkungsvoll. Spült Mikroorganismen, Krankheitserreger und Schmutz mit Hochdruck aus dem Verdampfer und beugt Geruchsbildung vor.
Menge: 12 x
1 x
airco well® 19230 Druckbecherpistole mit kurzer Sonde

DRKBECHPIST-19230-AIRCOWELL-M.SONDE

Beschreibung: ​Spezialwerkzeug zur Reinigung und Spülung des Klimaanlagenverdampfers.
Menge: 1 x
48 x
airco well® 5819 Nebelsonde für Pollenfilterbox

SPRSOND-5819-AIRCOWELL-F.ART-996-UND-997

Beschreibung: Flexible Sonde mit vernebelnden Sprühkopf zum ergänzenden Einsatz mit dem airco well® Hygiene-Reiniger Pollenfilterbox. Schwer zugänglichen Stellen im Pollenfilterboxbereich werden durch die feine Verneblung optimal erreicht. Gleichzeitig wird das Risiko von Schäden an elektronischen Bauteilen durch abtropfende Reinigungsflüssigkeit reduziert.
Menge: 48 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen